La JUNIOR B VL est un produit de la gamme de cagoules renforcées Honeywell conçu pour une utilisation avec un dispositif de protection respiratoire à ventilation assistée, tels que les systèmes Compact Air 200, Compact Air ou Airbelt. Ce modèle couvre la tête, les épaules et le cou
Son usage est recommandé dans les zones de travail où la protection des organes respiratoires, du visage et de la tête contre des particules, brumes, vapeurs et gaz nocifs est requise
Le dispositif fournit de l’air à l’utilisateur via le flexible d’alimentation qui relie l'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée (équipé de filtres) à la cagoule
Le flux d’air filtré pénètre dans la cagoule par l’arrière, passe par la gaine et s’évacue du côté frontal via le col ou le protège-cou