Le modèle PRIMAIR VL est un produit de la gamme de cagoules légères Honeywell conçu pour une utilisation avec un dispositif de protection respiratoire à ventilation assistée, tels que les systèmes Compact Air 200, Compact Air et Airbelt
Ce modèle est semi-réutilisable. Son usage est recommandé dans les zones de travail où la protection des organes respiratoires, du visage et de la tête contre des particules, brumes, vapeurs et gaz nocifs est requise. Le dispositif fournit de l’air à l’utilisateur via le flexible d’alimentation qui relie le disposition de protection à ventilation assistée (équipé de filtres) à la cagoule. Le flux d’air filtré pénètre dans la cagoule par l’arrière, passe par la gaine et s’évacue du côté frontal via le col ou le protège-cou.