Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Cache-oreilles type VS120D VeriShield

  • ERIKS:14411679
  • Fabricant:7312550351918
Image 1
CACHE-OREILLES PASSIFS VERISHIELD™ 100 SERIES :
Une protection auditive supérieure dans un design léger. Un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée, en fait des solutions que les utilisateurs aimeront porter.

Large gamme de tailles : s'adapte confortablement à un large éventail de tailles de tête. 17% plus ajustable que les versions précédentes.
Large ouverture de la tasse : Idéal pour les travailleurs ayant de grandes oreilles ou portant des appareils auditifs. La surface d'ouverture de la tasse a été augmentée de 16% par rapport aux versions précédentes.
Bandeau léger et rembourré : Construction en fil d'acier avec bandeau rembourré et micro-réglages de précision pour un ajustement parfait autour de l'oreille.
Coussinets en mousse à mémoire de forme : Nouvelle mousse à mémoire de forme unique qui combine une mousse plus dense et plus souple que les modèles précédents : pour un meilleur confort et un meilleur amortissement. Réduit la pression sur la tête et augmente le confort.
Rapport signal/bruit (SNR) : 32 dB
Matériau : ABS, Polyuréthane, Acier inoxydable
Poids : 303 g
Ajouter à la liste

23,09 €/ Unitéhors TVA

27,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL