Casque antibruit avec tour de cou léger
- Protection auditive pour les environnements peu bruyants
- S'adapte confortablement à une large gamme de tailles de tête
- Grande ouverture de la coque pour s'adapter aux travailleurs qui portent des appareils auditifs ou qui ont de grandes oreilles
- Coussins d'oreille en mousse à mémoire de forme pour un meilleur confort et une meilleure atténuation
- La construction en ABS durable résiste à l'huile et aux nettoyages fréquents.
- La conception du déflecteur interne est légère et absorbe le son.
EN 352-1:2002
SNR : 25dB