Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Cache-oreilles avec tour de cou VS120N

  • ERIKS:14375319
  • Fabricant:7312550351154
Image 1
Conception élégante, anatomique, derrière le cou, idéale pour une utilisation avec des visières, des écrans faciaux, des casques de protection et d'autres équipements de protection individuelle ; bandeau inclus.
La technologie brevetée Air Flow Control réduit le bruit sur toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des oreillettes ; plusieurs niveaux d'atténuation sont inclus.
Construction en acier durable pour résister aux environnements de travail exigeants.
Coussins d'oreille encliquetables pour un entretien et un remplacement faciles.
Taux de réduction du bruit de 25
Ajouter à la liste

21,64 €/ Unitéhors TVA

26,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL