Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bouchon d'oreille Bilsom 304 taille S avec cordelette 100 paires

  • ERIKS:23925844
Image 1
La mousse PU souple offre un confort de port élevé et durable ainsi qu'une atténuation efficace du bruit. Les bouchons d'oreilles de la série Bilsom300 sont appropriés pour les travailleurs désirant atténuer les bruits forts et recherchant des bouchons d'oreilles qui offrent la meilleure protection. Les bouchons d'oreilles de la série 300 sont les plus utilisés en Europe, ils présentent des propriétés de réduction de bruit les plus élevées dans un bouchon d'oreille à usage unique. Emballage de remplissage pour distributeur Leight-Source 400™. Forme conique.Surface douce et lisse pour plus d'hygiène et un confort d'utilisation accru. Deux grandeurs.Atténuation: 33 dB SWNR.
Ajouter à la liste

246,67 €/ par boîtehors TVA

298,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Bilsom
Type
304
Avec corde
Oui
Nombre de paires
100