Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bouchon d'oreille Bilsom 303L (200 paires)

  • ERIKS:13826385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les bouchons d'oreille Howard Leight Bilsom 303L offrent une valeur d'atténuation moyenne de 33 dB(A). La forme conique et la mousse de polyuréthane souple assurent un ajustement confortable. En outre, la surface lisse et agréable pour la peau permet de réduire l'adhérence de la saleté et donc d'améliorer l'hygiène. Les bouchons d'oreille Howard Leight Bilsom conviennent à un usage unique et sont conditionnés par paires.
Ajouter à la liste

40,97 €/ Unitéhors TVA

49,57 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL