Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bilsom 303 Bouchon d'oreille sans bande, chaque paire emballé séparément , boïte avec 200 paires taille S

  • ERIKS:11805191
Image 1
La mousse PU souple offre un confort de port élevé et durable ainsi qu'une atténuation efficace du bruit. Les bouchons d'oreilles de la série Bilsom300 sont appropriés pour les travailleurs désirant atténuer les bruits forts et recherchant des bouchons d'oreilles qui offrent la meilleure protection. Les bouchons d'oreilles de la série 300 sont les plus utilisés en Europe, ils présentent des propriétés de réduction de bruit les plus élevées dans un bouchon d'oreille à usage unique. Emballage de remplissage pour distributeur Leight-Source 400™. Forme conique.Surface douce et lisse pour plus d'hygiène et un confort d'utilisation accru. Deux grandeurs.Atténuation: 33 dB SWNR.
Ajouter à la liste

0,19 €/ Pairehors TVA

0,23 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Bilsom
Type
303
Modèle
303 S
SNR
33 dB
Emballage
Boîte avec 200 paires
Norme EN
EN 352-2
Avec corde
Non
Couleur
Jaune / Raie blanc
Taille
S