Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Appareil de sauvetage et de desente Safescape Elite

  • ERIKS:12401211
  • Fabricant:3660681045942
Image 1
Idéal pour les situations de sauvetage lors de travaux sur éoliennes, antennes, pylônes haute tension, grues et toute autre zone normalement accessible par des moyens conventionnels.
* Une plus grande facilité d'emploi : la descente est rapide (1m/s) et sans à-coups, ce qui réduit les vibrations.
* Davantage d'économie : la re-certification en usine ou par un centre de service Miller est requise uniquement après 7 ans.
* Une descente de 8000 m pour 100 kg (16x500 m)
* Une hauteur maximum de descente de 500 m
* Un usage en cas d'urgence pour 2 personnes pesant jusqu'à environ 250 kg
Chute de hauteur
Conforme aux normes EN 341 : 2008 - EN 1496 - ISO 22159 - ANSI Z359.4-2007
Ajouter à la liste

1 482,13 €/ Unitéhors TVA

1 793,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL