Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Antichute Turbolite, sangle 2m avec twistlock et mousqueton grande ouverture

  • ERIKS:12490366
  • Fabricant:3660681042651
Image 1
* Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.
* Système de freinage rapide
* Compact et léger, capacité de travail de 2m.
* Sangle conçue pour garantir une résistance à l’abrasion accrue et une durée de vie plus longue (Sangle vectran /polyester).
* Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
* Muni d'un émérillon empêchant la sangle de vriller.
* Aucune nouvelle certification annuelle n’est exigée de la part de l'usine.
* Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut) charge de 100 kg (utilsation point bas)
Adapté à toutes les situations de travail avec un faible espace de dégagement.
Peut être utilisé en Facteur de Chute 2
Peut être utilisé des deux côtés.
Ajouter à la liste

201,85 €/ Unitéhors TVA

244,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL