Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Antichute double Antec Twin Web SRL 2 m

  • ERIKS:13023091
  • Fabricant:3660681056559
Image 1
Antichute double avec un système compact et léger
Equipé d'un amortisseur qui sert également d'indicateur visuel de chute
Le bloc antichute est composé de deux câbles d'une longueur de 2 mètres
2 crochets d'échafaudage en acier (55mm ouverture)
Crochets d'échafaudage en aluminium Twistlock
Amortisseur avec connecteur de harnais
Amortisseur avec indicateur de chute
Léger, seulement 2 kg !
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL