Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1-L 2,2kW 5,5A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987955
Image 1
Variable Frequency Drive S1-L 2,2kW 5,5A ND/7,3A LD 380-440V 3ph IP20
Ajouter à la liste

752,06 €/ Unitéhors TVA

909,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-440 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
2.2 kW
Classe de protection (IP)
IP20