Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1-L 2,2kW 10,0A 220-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987832
Image 1
Variable Frequency Drive S1-L 2,2kW 10,0A ND/13,0A LD 220-240V 1ph IP20
Ajouter à la liste

688,88 €/ Unitéhors TVA

833,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
220-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Puissance du moteur
2.2 kW
Classe de protection (IP)
IP20