Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1 7,5kW 18,5A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987969
Image 1
Variable Frequency Drive S1 7,5kW 18,5A ND/23A LD 380-440V 3ph IP55
Ajouter à la liste

2 650,90 €/ Unitéhors TVA

3 207,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-440 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
7.5 kW
Classe de protection (IP)
IP55