Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1 37kW 75A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987975
Image 1
Variable Frequency Drive S1 37kW 75A ND/92A LD 380-440V 3ph IP55
Ajouter à la liste

6 976,58 €/ Unitéhors TVA

8 441,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-440 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
37 kW
Classe de protection (IP)
IP55