Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1 22kW 45A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987973
Image 1
Variable Frequency Drive S1 22kW 45A ND/60A LD 380-440V 3ph IP55
Ajouter à la liste

4 929,52 €/ Unitéhors TVA

5 964,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-440 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
22 kW
Classe de protection (IP)
IP55