Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1 18,5kW 38A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987963
Image 1
Variable Frequency Drive S1 18,5kW 38A ND/45A LD 380-440V 3ph IP20
Ajouter à la liste

3 364,95 €/ Unitéhors TVA

4 071,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-440 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
18.5 kW
Classe de protection (IP)
IP20