Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1 15kW 32A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987971
Image 1
Variable Frequency Drive S1 15kW 32A ND/38A LD 380-440V 3ph IP55
Ajouter à la liste

3 432,39 €/ Unitéhors TVA

4 153,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-440 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
15 kW
Classe de protection (IP)
IP55