Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence S1 1,5kW 3,7A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987956
Image 1
Variable Frequency Drive S1 1,5kW 3,7A ND/4,6A LD 380-440V 3ph IP20
Ajouter à la liste

977,46 €/ Unitéhors TVA

1 182,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-440 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
1.5 kW
Classe de protection (IP)
IP20