Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence P1 5,5kW 14,8A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14987998
Image 1
Variable Freuency Drive P1 5,5kW 14,8A ND/ 16A LD 380-500V 3ph IP20
Ajouter à la liste

2 138,19 €/ Unitéhors TVA

2 587,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-500 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
5.5 kW
Classe de protection (IP)
IP20