Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence P1 2,2kW 5,5A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14987996
Image 1
Variable Freuency Drive P1 2,2kW 5,5A ND/ 6,7A LD 380-500V 3ph IP20
Ajouter à la liste

1 720,70 €/ Unitéhors TVA

2 082,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-500 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
2.2 kW
Classe de protection (IP)
IP20