Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence P1 15kW 32A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14988001
Image 1
Variable Freuency Drive P1 15kW 32A ND/ 37A LD 380-500V 3ph IP20
Ajouter à la liste

3 295,99 €/ Unitéhors TVA

3 988,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-500 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
15 kW
Classe de protection (IP)
IP20