Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence C1 4kW 9,2A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987987
Image 1
Variable Frequency Drive C1 4kW 9,2A ND/ 11,9A LD 380-480V 3ph IP20
Ajouter à la liste

1 345,60 €/ Unitéhors TVA

1 628,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
4 kW
Classe de protection (IP)
IP20