Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence C1 22kW 48A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987993
Image 1
Variable Frequency Drive C1 22kW 48A ND/ 57A LD 380-480V 3ph IP20
Ajouter à la liste

3 902,22 €/ Unitéhors TVA

4 721,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
22 kW
Classe de protection (IP)
IP20