Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence C1 2,2kW 11A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987981
Image 1
Variable Frequency Drive C1 2,2kW 11A ND/ 12,2A LD 200-240V 1ph IP20
Ajouter à la liste

843,91 €/ Unitéhors TVA

1 021,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Puissance du moteur
2.2 kW
Classe de protection (IP)
IP20