Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence C1 18,5kW 39A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987992
Image 1
Variable Frequency Drive C1 18,5kW 39A ND/ 43A LD 380-480V 3ph IP20
Ajouter à la liste

3 392,81 €/ Unitéhors TVA

4 105,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
18.5 kW
Classe de protection (IP)
IP20