Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence C1 1,1kW 5,0A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987979
Image 1
Variable Frequency Drive C1 1,1kW 5,0A ND/ 6,0A LD 200-240V 1ph IP20
Ajouter à la liste

567,88 €/ Unitéhors TVA

687,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Puissance du moteur
1.1 kW
Classe de protection (IP)
IP20