Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence C1 0,55kW 3,2A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987978
Image 1
Variable Frequency Drive C1 0,55kW 3,2A ND/3,5A LD 200-240V 1ph IP20
Ajouter à la liste

471,28 €/ Unitéhors TVA

570,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Puissance du moteur
0.55 kW
Classe de protection (IP)
IP20