Eriks
HITACHI

HITACHI Régulateur de fréquence C1 0,4kW 1,8A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987982
Image 1
Variable Frequency Drive C1 0,4kW 1,8A ND/ 2,1A LD 380-480V 3ph IP20
Ajouter à la liste

768,10 €/ Unitéhors TVA

929,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HITACHI
Tension d'alimentation
380-480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Puissance du moteur
0.4 kW
Classe de protection (IP)
IP20