Modèle : tête de coupe en acier à outils spécial forgé et revenu. Branches en tube d'acier avec gaines en plastique.
Applications : pour des feuillards d'emballage jusqu'à une épaisseur max. de 1,2 mm et une largeur de 51 mm.
155,97 €/ Unitéhors TVA
188,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150