Eriks
HIKOKI

HIKOKI Boulonneuse 3/4" 800W 620Nm

  • ERIKS:13475181
  • Fabricant:4966376290116
Image 1
Puissance: 800 W
Couple serrage (Nm): 610 Nm
Emmanchement: Carré 19 mm 3/4”
Vitesse à vide (tr/mn): 1400 tr/min
Frappe (cps/mn): 2000 cps/min
Puissance sonore (dBA): 106 dB (A)
Vibration (m/s²): 15,2 m/s²
Poids net (kg): 4,6 kg
Dimensions (mm): Longueur 279 mm
Gencode: 4966376290116
Accessoires: Coffret
Moteur Brushless filaire
Ajouter à la liste

675,00 €/ Unitéhors TVA

816,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HIKOKI