Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Taraud double face F3/8"

  • ERIKS:12504861
  • Fabricant:4022835678724
Image 1
Taraud à double face HexTap DS

Modèle : taraud à double face, Multi-Drive.

Application : pour l'utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu'à 900 N/mm². Pour les aciers non alliés et faiblement alliés, trous débouchants et trous borgnes. Les tarauds conviennent à une utilisation manuelle.

Ajouter à la liste

52,60 €/ Unitéhors TVA

63,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEXTAP S
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Tête carrée
12 mm