Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Taraud double face F3/4"

  • ERIKS:12504863
  • Fabricant:4022835678748
Image 1
Taraud à double face HexTap DS

Modèle : taraud à double face, Multi-Drive.

Application : pour l'utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu'à 900 N/mm². Pour les aciers non alliés et faiblement alliés, trous débouchants et trous borgnes. Les tarauds conviennent à une utilisation manuelle.

Ajouter à la liste

90,31 €/ Unitéhors TVA

109,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEXTAP S
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Matériau
HSS
Longueur totale
90 mm
Tête carrée
19 mm