Modèle : taraud à double face, Multi-Drive.
Application : pour l'utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu'à 900 N/mm². Pour les aciers non alliés et faiblement alliés, trous débouchants et trous borgnes. Les tarauds conviennent à une utilisation manuelle.
60,14 €/ Unitéhors TVA
72,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HEXTAP S |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 80 mm |
Tête carrée | 15 mm |