Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Jeu de tarauds main No. 8 M5,5 HSS-G

  • ERIKS:12504608
  • Fabricant:4022835670360
Image 1
Ajouter à la liste

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEXTAP S
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
5.5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Matériau
HSS
Longueur totale
35 mm
Longueur de filetage
15 mm
Tête carrée
6.35 mm