Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Jeu de taraudage F1/8"-1."

  • ERIKS:12504227
  • Fabricant:4022835486480
Image 1
Assortiment de tarauds HexTap

Modèle : livraison dans un coffret en bois.

Application : pour l'utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu'à 900 N/mm². Pour les aciers non alliés et faiblement alliés, trous débouchants et trous borgnes. Les tarauds et les écrous de coupe hexagonaux sont conçus pour une utilisation manuelle.

Ajouter à la liste

873,33 €/ Unitéhors TVA

1 056,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEXTAP S
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Matériau
HSS