Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Embout taraud ebaucheur/finisseur HSSG M6

  • ERIKS:12504609
  • Fabricant:4022835670384
Image 1
Taraud machine court 1/4"

Application : pour découper les filetages ISO métriques selon DIN 13. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi que pour une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², sous réserves également aux alliages d'aluminium.

Remarque : utiliser l'huile de coupe.

Ajouter à la liste

8,37 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEXTAP S
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
39 mm
Longueur de filetage
18 mm
Tête carrée
6.35 mm