Application : pour découper les filetages ISO métriques selon DIN 13. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi que pour une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², sous réserves également aux alliages d'aluminium.
Remarque : utiliser l'huile de coupe.
9,13 €/ Unitéhors TVA
11,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HEXTAP S |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.8 mm |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 36 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Tête carrée | 6.35 mm |