Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Embout taraud ebaucheur/finisseur HSSG M10

  • ERIKS:12504613
  • Fabricant:4022835670469
Image 1
Taraud machine court 1/4"

Application : pour découper les filetages ISO métriques selon DIN 13. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi que pour une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², sous réserves également aux alliages d'aluminium.

Remarque : utiliser l'huile de coupe.

Ajouter à la liste

15,28 €/ Unitéhors TVA

18,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEXTAP S
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
41 mm
Longueur de filetage
21 mm
Tête carrée
6.35 mm