Application : pour filetage tubulaire conforme à la norme DIN ISO 228. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi qu'à une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², sous réserves également dans les alliages d'aluminium.
Remarque : utiliser l'huile de coupe.
17,86 €/ Unitéhors TVA
21,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HEXTAP S |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/8 in |
Matériau | HSS |