Eriks
HEXTAP DS

HEXTAP DS Taraud double face M14

  • ERIKS:12504616
  • Fabricant:4022835670513
Image 1
Taraud à double face HexTap DS

Modèle : taraud à double face, Multi-Drive.

Application : pour l'utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu'à 900 N/mm². Pour les aciers non alliés et faiblement alliés, trous débouchants et trous borgnes. Les tarauds conviennent à une utilisation manuelle.

Ajouter à la liste

43,67 €/ Unitéhors TVA

52,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEXTAP DS
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Tête carrée
10 mm