Eriks
HESSE

HESSE Jeu de tournevis batterieSpeedE II

  • ERIKS:14483626
  • Fabricant:4010995443184
Image 1
Kit tournevis VDE-E II speedE®, 6 pièces

Modèle : grâce à la fonction de cliquet électrique et la poignée SoftFinish®, le speedE® réduit sensiblement la charge (recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR). Avec lampe LED intégrée. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC suivant la norme IEC 60900. Livraison dans L- BOXX® mini.

Applications : pour tous les travaux de vissage, la maintenance et le montage industriels, l'entretien et la réparation d'appareils à moteur, les installations de chauffage, de climatisation et sanitaires, et bien plus encore.

Remarque : clé à cliquet électronique pour un vissage au moins 3 fois plus rapide qu'avec un tournevis traditionnel, sans reprise. À 0,4 N·m et 1 N m, l'assistance électrique s'arrête automatiquement pour protéger le matériau, le serrage final manuel des vis peut ensuite être effectué à la main.
Composition du jeu :
1 tournevis VDE-E speedE®
1 lame interchangeable plate 3,5 mm
1 lame interchangeable cruciforme PZ/S 1
1 kit batterie Li-Ion
1 chargeur
1 fiche Euro
Ajouter à la liste

317,40 €/ Unitéhors TVA

384,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HESSE