Eriks
HELICAL

HELICAL WAC30-12MM-12MM

  • ERIKS:11528404
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HELICAL
Série
30
Type
WAC
Série
30
Type
WAC
Type
Accouplement
Alésage
12 mm
Couple nominal réversible
1 Nm
Diamètre extérieur
30 mm
Couple nominal non réversible
2 Nm
Couple max. à la pression de pointe
4 Nm
Matériau
Alliage d'aluminium
Qualité de matériaux
7075-T6
Méthode de fixation
Bride de serrage
D
30 mm
d1
12 mm
d2
12 mm
L
38 mm
s
M4 mm