Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HELICAL |
Série | 20 |
Type | WAC |
Série | 20 |
Type | WAC |
Type | Accouplement |
Alésage | 6 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Couple nominal réversible | 0.29 Nm |
Couple nominal non réversible | 0.57 Nm |
Couple max. à la pression de pointe | 1.1 Nm |
Matériau | Alliage d'aluminium |
Qualité de matériaux | 7075-T6 |
Méthode de fixation | Bride de serrage |
D | 20 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
L | 28 mm |
s | M3 mm |