Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Ring-lock inox M8 A4 1.4404 rondelle sécurité,préassemblé

  • ERIKS:12984938
Image 1
La famille HEICO-LOCK s'agrandit avec les rondelles de sécurité RING LOCK.
Equipées d'une bague de liaison, elles sont faciles à mettre en œuvre et idéales pour une utilisation répétée.
La bague de liaison garantit que les rondelles autobloquantes de sécurité soient toujours correctement liées et bien positionnées, cames contre cames, dentures vers l'extérieur.
Cette innovation permet de réaliser des remontages multiples, aisés, sécurisés, sûrs, rapides, même pour des non-spécialistes.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HEICO-LOCK
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre intérieur
8.6 mm
Diamètre extérieur
13.5 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Pour la dimension de vis Impérial
5/16"
Pour la dimension de vis métrique
8