Eriks
HECKER

HECKER Centellen afdichtingsring 1/2" (100 st)

  • ERIKS:11622290
Image 1
Ajouter à la liste

20,00 €/ Unitéhors TVA

24,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HECKER
Série
CENTELLEN
Type
WS 3820
Avec bord intérieur
Non
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.85 g/cm³