Eriks
HBE

HBE Réservoir hydraulique aluminium avec indicateur de niveau AB 44 SB ÖS 127

  • ERIKS:12551514
Image 1
  • Frais de port et volume de stockage réduits grâce à l‘empilement
  • Corps moulé stable et bonne dissipation thermique grâce aux nombreuses nervures aluminium tout autour
  • Pieds dès la taille AB 12 et roulettes en option à partir de la taille AB 44
  • Joint plat en papier ou liège caoutchouté entre couvercle et réservoir pour les tailles AB 3,5 à AB 20
  • Joint torique ø 6 mm (sans point de contact) en NBR pour les tailles AB 30 à AB 70
  • Trous de fixation pour indicateur de niveau sur demande
  • Délais courts grâce à un stock important
Ajouter à la liste

154,86 €/ Unitéhors TVA

187,38 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
AB
Type
Réservoir
Matériau
Aluminium
Volume
44 l
Avec couvercle
Non
Avec jauge de niveau d'huile
Qui, 127 mm
Pièces détachées et accessoires

15,34 €/ Unitéhors TVA

18,56 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

83,71 €/ Unitéhors TVA

101,29 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

1,53 €/ Unitéhors TVA

1,85 €TVA incluse

756 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

22,03 €/ Unitéhors TVA

26,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026