Eriks
HBE

HBE Réservoir hydraulique acier soudé STB-800-E-2RÖ-EF-ÖS

  • ERIKS:15092660
Image 1
  • Matériau: S 235 JR (1.0037)
  • Dessablés et finis intérieur et extérieur, résistants aux huiles hydrauliques à base minérale
  • Détection de fuite par test de ressuage
  • Joint 15 x 5 mm réalisé en perbunan (NBR) pour couvercles vissés
  • Bouchon fileté DIN 908 et joint cuivre pour vidange de l‘huile de réservoir
Options disponibles
  • Large gamme d‘accessoires HBE tels que trappes de visite, joints, indicateurs de niveau, bouchons de remplissage etc.
  • Usinage personnalisé des couvercles
  • Vernis de finition
  • Apprêt selon le type de fluide
  • Acier inox 1.4301 (V2A) ou 1.4571 (V4A), sablage billes de verre extérieur et intérieur
  • Certificat d‘étanchéité
Ajouter à la liste

2 555,38 €/ Unitéhors TVA

3 092,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
WN-LC / STB
Type
Réservoir
Matériau
Acier
Volume
800 l
Avec couvercle
Non