Eriks
HBE

HBE Réservoir hydraulique acier avec peu de cordons de soudure WST-70

  • ERIKS:15092685
Image 1
  • Grande rigidité et peu de cordons de soudure
  • Compatibles avec un large spectre d‘applications hydrauliques
  • Faibles masses et donc frais de port réduits
  • Revêtement époxy de couleur gris acier RAL 7011pour une protection maximale et un aspect esthétique
  • Contenu de la livraison:
    • joint de couvercle NBR
    • couvercle acier brut
    • bouchon de vidange
    • trous pour indicateur de niveau
    • pieds acier soudés
  • Sur demande: usinage personnalisé du couvercle
  • La conception particulière des joints empêche tout suintement d‘huile
Ajouter à la liste

440,58 €/ Unitéhors TVA

533,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
WST
Type
Réservoir
Matériau
Acier
Volume
70 l
Avec couvercle
Oui