Eriks
HBE

HBE Réchauffeur WHK G1.1/2"I 320/430 370W

  • ERIKS:15113223
Image 1
Réchauffeurs coudés à visser sans doigt de gant RHK - G1 1/2" THA / THI

Description
  • Préchauffage des huiles hydrauliques à base minérale
  • Pour montage horizontal sous le niveau d‘huile
  • Puissance surfacique d‘env. 1,5 W/cm2 avec huiles htydrauliques
  • Couvercle en acier galvanisé brillant
  • Matériau: acier
  • Contrôle de la température pour régulation interne (THI) ou externe (THA), unipolaire 0 à 85°C, 16 A
  • THA: protection IP54 ; THI: protection IP65
Ajouter à la liste

1 043,33 €/ Unitéhors TVA

1 262,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
WHK
Type
Réchauffeur à visser
Exécution
Contrôle de la température pour régulation interne
Raccord
1.1/2" BSP
Puissance dechauffage max.
0.37 kW
Longueur de tube
320 mm
Classe de protection (IP)
IP65